missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
bis-Tris, ≥99 %, MP Biomedicals™
Alle ansehen MP Biomedicals Produkte
Click to view available options
Menge:
100 g
500 g
1 kg
Beschreibung
- Zwitterionischer Puffer
- Pufferlösung
- Weißes Pulver

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | bis-Tris |
Farbe | Weiß |
Beschreibung | zwitterionischer Puffer |
Physikalische Form | Pulver |
Menge | 500 g |
Prozentgehaltsbereich | > 99 % |
Synonym | 2,2-Bis(Hydroxymethyl)-2,2',2''-nitrilotriethanol, 2-Bis(2-hydroxyethyl)amino-2-(Hydroxymethyl)-1,3-Propandiol, Bis(2-hydroxyethyl)amino-tris(hydroxymethan)methan |
Formelmasse | 209.2 |
Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
- Bis-Tris
- Achtung
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- P101-Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.
- P102-Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
- P103-Vor Gebrauch Kennzeichnungsetikett lesen.
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
bis-Tris, ≥99 %, MP Biomedicals™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur