missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 mL
25 mL
100 mL
500 mL
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
100 Milliliter
25 Milliliter
5 Milliliter
500 Milliliter
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Packaging Note: Glass bottle is put into a can for shipping.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | β-Propiolactone |
Namenshinweis | Pure |
Dichte | 1.1460g/mL |
Prozentgehaltsbereich | 98% |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 100 mL |
Formelmasse | 72.06 |
Güte | Rein |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Beta-Propiolacton, 98 %, Pure, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur