Learn More
Benzyltriphenylphosphoniumbromid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Benzyltriphenylphosphonium bromide is used as a reactant for stereoselective azidolysis of vinyl epoxides, enantioselective aziridination and Friedel-Crafts cyclization for asymmetric synthesis of dihydrexidine, biomimetic iron(III) mediated oxidative dimerization for synthesis of benzoquinone parvistemin A, enantioselective synthesis of syn-diarylheptanoids from D-glucose, preparation of β-amyloid plaque ligands and decarboxylative cyclopropanation. It react with 4-methyl-oxetan-2-one to produce 4-hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanylidene)-pentan-2-one.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Benzyltriphenylphosphoniumbromid wird als Reaktionsmittel für die stereoselektive Azidolyse von Vinylepoxiden, die enantioselektive Azirinidierung und Friedel-Crafts-Acylierung, für die asymmetrische Synthese von Dihydrexidin, die biometrische Eisen(III)-vermittelte oxidative Dimerisierung, die Synthese von Benzochinon-Parvitin A, die enantioselektiven Synthese von Cylean-Diarylheptanoiden aus D-Glucose, die Herstellung von β-Amyloid-Plaque-Liganden und die decarbodylierende Cyclopropanierung verwendet. In einer Reaktion mit 4-Methyl-oxetan-2-on erzeugt es 4-Hydroxy-1-phenyl-1-(triphenyl-l5-phosphanyliden)-pentan-2-on.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Benzyltriphenylphosphonium bromide |
Schmelzpunkt | 293°C to 298°C |
Menge | 10 g |
UN-Nummer | UN3464 |
Beilstein | 3599867 |
Empfindlichkeit | Hygroskopisch |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 433.34 |
Reinheit (%) | 98% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.