missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

BD BBL™ Trockenkulturmedien: Trypticase Soja-Bouillon (Caseinpepton-Soja-Bouillon)

Dehydrierte Medien für die Isolation, den Nachweis und die Kultivierung zahlreicher Mikroorganismen

112.00 CHF - 1550.00 CHF

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
Farbe Hellbraun bis gelb (vorbereitet)
Inhalt und Lagerung 2 bis 25 °C
Form Dehydriert (frei fließend, homogen)
Medientyp Trypticase-Soja-Bouillon
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackungsart Preis Menge & Verfügbarkeit  
17333650
Unterlagen ansehen
BD
211772
25 lb. Eimer
1550.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
10098234
Unterlagen ansehen
BD
211768
500 g Flasche
112.00 CHF
500 Gramm
Lager vorrätig
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
 
17323650
Unterlagen ansehen
BD
211771
5 lb. Eimer
469.00 CHF
1 Stück
Verfügbar ab: 10-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
16842673
Unterlagen ansehen
BD
211771
5 lb. Eimer
469.00 CHF
2.30 Kilogramm
Verfügbar ab: 26-05-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Trypticase-Soja-Bouillon (Casein-Soja-Pepton-Medium) ist ein Universalmedium für qualitative Verfahren zur Kultivierung anspruchsvoller und nicht anspruchsvoller Mikroorganismen aus einer Vielzahl klinischer und nicht klinischer Proben. TSB ist ein nahrhaftes Medium, das das Wachstum einer Vielzahl von Mikroorganismen unterstützt, einschließlich gängiger aerobischer, fakultativer und anaerober Bakterien und Pilze.

  • Diese Formulierung ist in der USP als Medium für die Durchführung von mikrobiellen Enumerationstests und Tests für spezifizierte Mikroorganismen bei der Prüfung nicht steriler pharmazeutischer Produkte enthalten.
  • TSB wurde vom USDA Animal and Plant Health Inspection Service für den Nachweis lebensfähiger Bakterien in Lebendimpfstoffen ausgewählt.
  • TSB wird für die Prüfung bakterieller Kontaminanten in Kosmetika empfohlen und entspricht den etablierten Standards in der Lebensmittelindustrie.
  • Aufgrund seiner Fähigkeit zur Wachstumsförderung wird TSB auch als Inokulum-Brühe für die Scheibendiffusion und die antimikrobielle Empfindlichkeitstests der Agarverdünnung empfohlen, die vom Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI) standardisiert wurde.
  • Zur Isolierung von: Aspergillus brasiliensis (niger) 16404, Bacillus subtilis 6633, Candida albicans 10231, Escherichia coli 8739, Pseudomonas aeruginosa 9027, Salmonella enterica subspecies enterica serotype Typhimurium 14028, Staphylococcus aureus 6538

Certifications

AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP

Spezifikation

Spezifikation

AOAC, BAM, BS12, CCAM, CLSI, CMPH2, COMPF, EP, EPA, ISO, JP, MCM9, SMD, USDA, USP
2 bis 25 °C
Trypticase-Soja-Bouillon
Pankreatischer Verdau von Casein 17 g/l, papainischer Verdau von Sojabohnen 3 g/l, Natriumchlorid 5 g/l, Dikaliumphosphat 2,5 g/l, Dextrose 2,5 g/l
Hellbraun bis gelb (vorbereitet)
Dehydriert (frei fließend, homogen)
Mikrobiologische Medien
Züchtung von anspruchsvollen und nicht-anspruchsvollen Mikroorganismen verschiedener klinischer und nicht-klinischer Spezies
Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

missing translation for 'shelfLife' : 1460 Tage

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
BD BBL™ Trockenkulturmedien: Trypticase Soja-Bouillon (Caseinpepton-Soja-Bouillon)

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt