missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Vitlab™ Rundhals-Vorratsflasche, braun

Halten Sie die braune VITLAB™ Vorratsflasche mit Rundhals zum Dispensieren und Lagern von Flüssigkeiten in der Nähe des Labors bereit.

Marke:  Vitlab™ 1671510

Artikelnummer. 10755003

  • 37.90 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 24-09-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ethylen-Acrylat-Beschichtung für erhöhte Sicherheit
  • Schraubverschluss
  • Die Kunststoffbeschichtung reduziert gefährliche Glassplitter beim Bruch erheblich
  • Die maximale Arbeitstemperatur für beschichtete Flaschen beträgt 80 °C.
  • Zur Erhaltung der Beschichtung nicht bei Temperaturen über 60 ºC reinigen
Spezifikation

Spezifikation

2500 ml
Bernsteinfarbig
80 °C
Je 1
Rund
Kunststoff
Kalk-Natron
Je 1
Ja
Reservoirflasche
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Vitlab™ Rundhals-Vorratsflasche, braun > Material: Kalknatronglas; Kapazität: 2500 ml

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt