missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Brady™ Aluminium: ISO-Sicherheitsschild – Achtung: für Gabelstapler und andere Industriefahrzeuge
ISO 7010-konformes Zeichen.
6.65 CHF - 30.10 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | ISO 7010 |
---|---|
Material | Aluminium |
Menge | Je 1 |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen und Außen |
Dicke | 1.016 mm |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Höhe (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15604737
|
Brady™
828398 |
100 mm | 87 mm |
6.65 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15614737
|
Brady™
828399 |
200 mm | 173 mm |
13.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 02-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15624737
|
Brady™
828400 |
315 mm | 273 mm |
30.10 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 08-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Aluminium
- Für den Innen- und Außengebrauch
Spezifikation
ISO 7010 | |
Je 1 | |
1.016 mm | |
Dreieckig | |
Schwarz auf gelb |
Aluminium | |
Innen und Außen | |
-40 °C bis 140 °C | |
Global |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts