missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002 Artikelnummer.: 30243942
Verfügbar ab: 26-06-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen

Ansell™ ALPHATEC™ 53-002

Artikelnummer. 30243942 Alle ansehen Ansell Produkte
11
Click to view available options
Größe:
7
8
9
10
11
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 30243942

Marke: Ansell™ 53002110

Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-06-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Revolutionary hybrid technology delivering a breakthrough in chemical performance.

  • Unique rubber polymer and plastic laminate technology delivering maximum chemical protection against an extremely broad set of chemical types.
  • Unique manufacturing process allows for the glove to be form fitting.
  • Raised diamond palm pattern for enhanced grip.
  • Unique donning and doffing layer to allow ease of use.
  • Anti-static according to EN 1149-3.
  • Natural rubber and silicone free.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zertifizierung/Konformität CE 0493, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016 +A1:2018, EN 421:2010, EN ISO 374-1:2016
Chlorinated No
Beschreibung AlphaTec 53-002 the revolutionary glove that redefines chemical protection. Our innovative design combines an advanced rubber polymer coating with cutting-edge plastic laminate technology, setting a new benchmark in chemical permeation performance whilst delivering comfort and tactility.
Anwendungen Laboratory
Farbe Black
Latex Free Yes
Material Neoprene
Größe 11
Dicke (angloamerikanisch) 17 mil
Dicke (metrisch) 0.43 mm
Norm EN 388 EN 388:2016 +A1:2018
EN 421 Yes
EN ISO 374-1 Type A
EN ISO 374-1 CHEMISCHE BUCHSTABENCODES ABCEFGHIJKKMNOPST
EN ISO 374-5 Bacteria, Fungi WITH Virus Protection
Art der Handschuhstulpe Gauntlet
Grip Design Raised Diamond
Auskleidung Unlined
Modell 53-002
Länge (angloamerikanisch) 14 in
Länge (metrisch) 350 mm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Ansell™ ALPHATEC™ 53-002 >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt