Learn More
Beschreibung
Wird als vasoprotektiver entzündungshemmender, antiedematöser und antinozizeptiver Wirkstoff verwendet und untersucht.1 Ist zur Untersuchung seiner Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit als Chemosensibilisator und Modulator der NF-κ-B-Zellen-Signalisierung einsetzbar
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Wird als vasoprotektiver, entzündungshemmender, antiödematöser und antinozizeptiver Wirkstoff verwendet und untersucht.1 Kann zur Untersuchung seiner Pharmakokinetik, Sicherheit und Wirksamkeit als Chemosensibilisator und Modulator für die NF-κ-B-Zell-Signalisierung verwendet werden
Löslichkeit
Löslich in Methanol.
Hinweise
Bei Raumtemperatur trocknen.Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Aescin |
Farbe | Weiß |
Menge | 1 g |
Merck Index | 14,3696 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in DMSO. |
Formelmasse | 1131.26 |
Reinheit (%) | 98% |
Physikalische Form | Pulver |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
M14L008 | Analysenzertifikat | 17/01/2025 | J66968.09,J66968.06,J66968.03 |
S07K020 | Analysenzertifikat | 26/06/2024 | J66968.09,J66968.06,J66968.03 |
P06K033 | Analysenzertifikat | 15/03/2024 | J66968.09,J66968.06,J66968.03 |
X16J006 | Analysenzertifikat | 25/10/2023 | J66968.09,J66968.06,J66968.03 |
N03J008 | Analysenzertifikat | 09/02/2023 | J66968.09,J66968.06,J66968.03 |
Sicherheit und Handhabung


- Aescin
- Achtung
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
- P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- MIXTURE LIST-Enthält: Aescin
RUO – Nur für Forschungszwecke
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.