Learn More
Acetone oxim, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It is an intermediate used in organic synthesis and in agriculture. It is also an important raw material.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es ist ein Zwischenprodukt, das in der organischen Synthese und in der Landwirtschaft verwendet wird. Es ist außerdem ein wichtiger Rohstoff.
Löslichkeit
Wasserlöslich (330 g/l bei 20 °C).
Hinweise
Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren Vor elektrostatischen Aufladungen schützen.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone oxime |
Schmelzpunkt | 60°C to 63°C |
Dichte | 0.901 |
Siedepunkt | 133°C to 135°C |
Flammpunkt | 60°C (140°F) |
Menge | 1000 g |
UN-Nummer | UN1325 |
Beilstein | 1560146 |
Merck Index | 14,75 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water (330g/L at 20°C). |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10242961 | Analysenzertifikat | 29/08/2022 | A10802.30,A10802.0B,A10802.18 |
10186442 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10802.30,A10802.0B,A10802.18 |
D9945B | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10802.30,A10802.0B,A10802.18 |
10157638 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10802.30,A10802.0B,A10802.18 |
2270 | Analysenzertifikat | 22/11/2021 | A10802.30,A10802.0B,A10802.18 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.