missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- For gas chromatography (GC).
- Developed especially for the application in residue analysis of pesticides and other low-volatile substances using GC.
- Non-volatile matter and water content are specified for each solvent.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Acetone |
pH | Not applicable |
Schmelzpunkt | -95°C |
Farbe | Farblos |
Dichte | 0.79 g/cm3 (20°C) |
Siedepunkt | 55°C to 57°C (1.013 hPa) |
Menge | 45 L |
Flammpunkt | 14.3 %(V) |
Verpackung | Mehrweg-Edelstahltrommel |
Physikalische Form | Flüssig |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung


Produktidentifikator
- Acetone
- Gefahr
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
- H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H336-Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.
- EUH066-Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Riedel-de Haën Acetone CHROMASOLV™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur