missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 anwendungsspezifische HPLC-Spezialsäule, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm

Säulenformat: Analysesäule; Porengröße: 120 Å; Säulenphase: Umkehrphase

Marke:  Thermo Scientific™ 083214

994.88 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


Artikelnummer. 15220339

  • 1000.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung
Mehr anzeigen
Spezifikation

Spezifikation

Analysesäule
250 mm
Kugelförmig
2,5 bis 7,5
Each
50 °C
Acclaim
Spezialprodukt/Anwendungsspezifisch
Umkehrphase
4,6 mm
5800 psi (400 bar)
5 μm
120 Å
300 m²/g
Carbonyl C18
Silika, kugelförmig, vollständig porös, ultrarein
Ja
Analysesäule
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer001187 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number083214
Chargennummer001152 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number083214
Chargennummer001147 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number083214
Chargennummer001132 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number083214
Chargennummer001124 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/02/2025 Catalog Number083214
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Thermo Scientific™ Acclaim™ Carbonyl C18 anwendungsspezifische HPLC-Spezialsäule, 5 μm, 4,6 mm x 250 mm >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt