missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen
BINDER™ Access Port with silicone plug is an option for use with Constant Climate Chambers KBF-S and KBF-S ECO
Marke: BINDER™ 8012-2077
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Kabeldurchführung
- Mit Silikonstopfen
- Für den Einsatz mit Klimakammern KBF-S und KBF-S ECO
Spezifikation
Zugangsöffnung mit Silikonstopfen – 100 m, links | |
Steel | |
Position links | |
3.9 in. |
BINDER Kammern Serie KBF-S und KBF-S ECO | |
Kabeldurchführung | |
Silikonstopfen | |
100 mm |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
BINDER™ Zugangsöffnung mit Silikonstopfen > Durchmesser: 100 mm; Position: links
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur