missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 7L 3216P1 3216P1

Marke:  Carbolite™ AAF1107-230SN+&02-3216P1

Artikelnummer. 12099792

  • 10335.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 26-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

7 L
Kammerofen
3,5 x 6,75 x 18 in.
171,45 mm
88,9 mm
208/240 V 3,9 kW
3,9 kw
1100 °C
Programmierbarer Temperaturregler
431,8 mm
736,6 mm
647,7 mm
208/240 V
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Carbolite™ CHAMBER FURNACE 1100°C 7L 3216P1 3216P1 > Innenabmessungen (T x B x H):3,5 x 6,75 x 18 in.

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt