missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ A 10 Basisch

Die neu gestaltete Chargen-Mühle zerkleinert harte, brüchige, weiche und faserige Stoffe mit Volumen bis zu 50 ml.
Marke: IKA™ 0025002267
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Proben können direkt in der Mahlkammer verspröden
- Auch harte, ölige und wässrige Proben können gemahlen werden
- Bei der Entwicklung der Mühle lag ein besonderer Schwerpunkt auf der Sicherheit
- Die Mühle startet nur, wenn der Deckel geschlossen ist, und kann nur bei Stillstand geöffnet werden
- Die Schnellstopp-Funktion sorgt für zusätzliche Sicherheit des Anwenders

Spezifikation
50 ml | |
Max. 5 Mohs | |
IP41 | |
Stainless Steel 1.4301 | |
25,000 rpm | |
300 W |
130 x 250 x 145 mm | |
CH plug | |
Stainless Steel 1.4034 | |
CH Plug | |
220/240 V | |
3.13 kg |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
IKA™ A 10 Basisch > Steckertyp: CH-Stecker
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur