missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YSI™ 626250 ProODO Kabel und Sonde
Speichert Kalibrierungsdaten innerhalb des Sensors, sodass Sonden ohne erneute Kalibrierung auf allen ProODO-Geräten platziert werden können
Marke: YSI™ 62625050
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Ausschließlich zur Verwendung mit ProODO-Handmessgeräten.
- Zu den Baugruppen gehören ein optischer ProODO-Sensor und eine Sensorkappe
- Kabelkonfektionen über einen Meter umfassen auch ein Kabelmanagement-Kit

Spezifikation
±1 % mg/l | |
50 m | |
RoHS, CE, WEEE, IP65 | |
0,1 °C | |
DO-/Temperaturmessgerät | |
Speichert die Kalibrierungsdaten im Sensor |
164 ft. | |
10 °C bis 40 °C | |
Sensorkappe und Kabelmanagement-Kit | |
2 Jahre | |
ProODO |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
YSI™ 626250 ProODO Kabel und Sonde > Kabellänge: 50 m; mit Kabelmanagement-Kit
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur