missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

YSI™ 626250 ProODO Kabel und Sonde

Speichert Kalibrierungsdaten innerhalb des Sensors, sodass Sonden ohne erneute Kalibrierung auf allen ProODO-Geräten platziert werden können

Marke:  YSI™ 6262504

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 11968118

Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Ausschließlich zur Verwendung mit ProODO-Handmessgeräten.

  • Zu den Baugruppen gehören ein optischer ProODO-Sensor und eine Sensorkappe
  • Kabelkonfektionen über einen Meter umfassen auch ein Kabelmanagement-Kit

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

±1 % mg/l
4 m
RoHS, CE, WEEE, IP65
0,1 °C
DO-/Temperaturmessgerät
Speichert die Kalibrierungsdaten im Sensor
13 ft.
10 °C bis 40 °C
Sensorkappe und Kabelmanagement-Kit
2 Jahre
ProODO
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
YSI™ 626250 ProODO Kabel und Sonde > Kabellänge: 4 m; mit Kabelmanagement-Kit

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt