missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
6-Chlor-3-indolyl-beta-D-glucuronid-cyclohexylammoniumsalz, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 6-Chloro-3-indolyl-beta-D-glucuronide cyclohexylammonium salt |
Menge | 10 mg |
Empfindlichkeit | Light and moisture sensitive |
Formelmasse | 442.9 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur