Learn More
5-Norbornen-2-Carbonsäure, überwiegend Endoisomer, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
5-Norbornene-2-carboxylic acid is an important raw material and intermediate used in Organic Synthesis, Pharmaceuticals, Agrochemicals and Dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
5-Norbornene-2-Carbonsäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln, Basen. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 5-Norbornene-2-carboxylic acid |
Namenshinweis | predominantly endo isomer |
Dichte | 1.129 |
Siedepunkt | 136°C to 138°C (14 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Brechungsindex | 1.494 |
Menge | 25 g |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 637167 |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible with water. |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10254294 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L08444.06,L08444.14 |
10254843 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L08444.06,L08444.14 |
10254979 | Analysenzertifikat | 17/05/2025 | L08444.06,L08444.14 |
10252183 | Analysenzertifikat | 17/09/2024 | L08444.06,L08444.14 |
10217113 | Analysenzertifikat | 01/05/2023 | L08444.06,L08444.14 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.