missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle

4-20mA current loop interface temperature controller

Marke:  Memmert™ IPP750ecoV3

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17160285

  • 228.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 31-07-2025
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Temperaturregler
  • Istwert; -10 bis +80 °C = 4 bis 20 mA
Spezifikation

Spezifikation

IPP750eco
Temperaturregler
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Memmert™ 4 - 20 mA Stromschnittstelle > IPP750eco

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt