missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stabilisiert, mit 0.1 % BHT
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol |
Namenshinweis | stabilized with 0.1% BHT |
Dichte | 0.957 |
Siedepunkt | 247°C to 248°C |
Flammpunkt | 103°C (217°F) |
Brechungsindex | 1.503 |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Air sensitive |
Formelmasse | 152.23 |
Reinheit (%) | 97% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10177284 | Analysenzertifikat | 06/12/2021 |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Alfa Aesar™ 4-(1,4-Cyclohexadien-1-yl)-1-butanol, 97 %, stabilisiert, mit 0.1 % BHT >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur