Learn More
3-Pyrrolin, tech. 85 % (Rest Pyrrolidin), Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
3-Pyrroline is suitable to the core-level binding energies of simple unsaturated organic molecules bonded to the Si(001) surface by X-ray photoelectron spectroscopy (XPS). It is used in the synthesis of renin inhibitors and vasodilators.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3-Pyrrolin eignet sich für die Bindungsenergien auf Kernebene einfacher ungesättigter organischer Moleküle, die mit der Si(001)-Oberfläche durch Röntgen-Photoelektronenspektroskopie (XPS) verbunden sind. Wird bei der Synthese von Renin-Inhibitoren und Vasodilatatoren verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Alkohol und Äther. Mit Wasser mischbar.
Hinweise
Luftempfindlich. Lagerung bei -20 °C. Nicht in der Nähe von Oxidationsmitteln, Luft lagern.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 3-Pyrroline |
Dichte | 0.902 |
Siedepunkt | 90°C to 91°C |
Flammpunkt | −18°C (0°F) |
Geruch | Unpleasant |
Hinweise zum Prozentgehalt | (Restpyrrolidin) |
Brechungsindex | 1.469 |
Menge | 5 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 103173 |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.