missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisher Chemical 200LT HEXANES, FOR ANALYSIS, 95% N-HEXANE APPROX

Marke:  Fisher Chemical H/0355/27

1992.00 CHF gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.



200LT HEXANES, FOR ANALYSIS, 95% N-HEXANE APPROX

Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt unterliegt der Verbrauchsteuer auf Energieerzeugnisse gemäß der europäischen Richtlinie 2003/96 / EWG.

Artikelnummer. 12626717

  • 1995.00 CHF / 200 Liter
Verfügbar ab: 14-04-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

TRUSTED_SUSTAINABILITY
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung
Mehr anzeigen
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate

Zertifikate

Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.

1 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer2532504 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/03/2025 Catalog NumberH/0355/25,H/0355/27,H/0355/21,H/0355/17X,H/0355/17Z
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisher Chemical 200LT HEXANES, FOR ANALYSIS, 95% N-HEXANE APPROX >

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt