missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Labnet™ GyroMini 20° gewinkelter Taumelmischer

Ideal geeignet zum Mischen von Proben in Blut- und Zentrifugenröhrchen. Der LABNET™ GyroMini™ Taumelmischer erreicht dreidimensionales Mischen durch Kombination der Bewegung eines Orbitalschüttlers und eines Wippschüttlers.

Marke:  Labnet™ S0500-230V-EU

Artikelnummer. 11885953

  • 372.00 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 11-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Ideal für den sicheren Einsatz in Kühlräumen
  • Die rotatorische Wirkung sorgt für ein sanftes, gründliches Mischen ohne Schaumbildung
  • Konstante Geschwindigkeit und Neigungswinkel für optimale Rührwirkung
  • Im Lieferumfang ist eine mit Noppen versehene Matte zur sicheren Positionierung der Röhrchen enthalten
Spezifikation

Spezifikation

20 °
20 U/min
120/230 V
50/60 Hz
152,4 mm
Genoppte Matte
0,8 kg
230/120 V, 50/60 Hz
4°bis 65 °C
171,5 mm
241 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Labnet™ GyroMini 20° gewinkelter Taumelmischer > Neigungswinkel: 20°; Abmessungen (H x B x T): 152.4 x 241 x 171.5 mm

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt