missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
2-Methylbenzoxazol wird zur Synthese von Bis-Styryl-Farbstoffen verwendet. Es wird auch in der Medizin und zur Synthese anderer organischer Verbindungen verwendet.
Löslichkeit
Nicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Empfindlich gegenüber Licht. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Methylbenzoxazole |
Schmelzpunkt | 2°C to 4°C |
Dichte | 1.12 |
Siedepunkt | 200°C to 201°C |
Flammpunkt | 85°C (185°F) |
Brechungsindex | 1.55 |
Menge | 100 g |
Beilstein | 112297 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Not miscible in water. |
Mehr anzeigen |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-Methylbenzoxazol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur