Learn More
2-Hexin-1-ol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumentation und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
2-Hexin-1-ol ist ein wichtiges organisches primäres und sekundäres Zwischenprodukt. Es wird in der Pharma-, Agrochemikalien- und Farbstoffindustrie verwendet. Es dient auch als chemisches Lösungsmittel in Feinchemikalien
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten. Hohe Temperaturen und direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Hexyn-1-ol |
Dichte | 0.897 |
Siedepunkt | 167°C |
Flammpunkt | 68°C (154°F) |
Strukturformel | CH3(CH2)2C≡CCH2OH |
Brechungsindex | 1.454 |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1736274 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 98.15 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10248155 | Analysenzertifikat | 02/10/2023 | A13339.14,A13339.06,A13339.09 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.