missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2-Amino-6-fluorobenzothiazole |
Schmelzpunkt | 183°C to 185°C |
Menge | 5 g |
Formelmasse | 168.19 |
Reinheit (%) | 99% |
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
2-Amino-6-Fluorbenzothiazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur