Learn More
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
2,2,6,6-Tetramethylpiperidine is a hindered base used to prepare metallo-amide bases and selective generation of silylketene acetals. It is used in the preparation of hibarimicinone, (Z)-silylketene acetal and 4-substituted quinazoline. It acts as a precursor to Lithium tetramethylpiperidide and (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)oxyl radical.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
2,2,6,6-Tetramethylpiperidin ist eine gehemmte Base, die zur Herstellung von Metalloamidbasen und zur selektiven Bildung von Silylketenacetalen verwendet wird. Es wird bei der Herstellung von Hibarimicinon, (Z)-Silylketenacetal und 4-substituiertem Chinazolin verwendet. Es wirkt als Vorläufer von Lithiumtetramethylpiperidid und (2,2,6,6-Tetramethylpiperidin-1-yl)Oxylrest.
Löslichkeit
Mischbar mit Wasser, Ether, Ethanol und Essigsäure. Geringfügig mischbar mit Chloroform.
Hinweise
Unverträglich mit Oxidationsmitteln, Basen, starken Säuren, Säureanhydriden, Kohlendioxid und Säurechloriden.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 2,2,6,6-Tetramethylpiperidine |
Schmelzpunkt | -59°C |
Dichte | 0.832 |
Siedepunkt | 152°C to 154°C |
Flammpunkt | 34°C (93°F) |
Geruch | Amine-like |
Brechungsindex | 1.444 |
Menge | 100 g |
UN-Nummer | UN2733 |
Beilstein | 103296 |
Mehr anzeigen |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
10188361 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18712.22,A18712.14,A18712.06 |
10175929 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18712.22,A18712.14,A18712.06 |
10198304 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18712.22,A18712.14,A18712.06 |
10215759 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18712.22,A18712.14,A18712.06 |
FA033555 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | A18712.22,A18712.14,A18712.06 |
Sicherheit und Handhabung



- Gefahr
- Akute Toxizität Kategorie 3
- Akute Toxizität Kategorie 4
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1C
- H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
- H301-Giftig bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
- P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.