missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Thermo Scientific™ Magnetische 18 ml-Autosampler-Fläschchen mit Schraubverschluss
Diese Fläschchen mit Schraubgewinde sind mit einem Nutzvolumen von 10 ml oder 20 ml erhältlich und kommen ohne Verschlusswerkzeug aus. Die Magnetverschlüsse ermöglichen die magnetische Aufnahme der Fläschchen in Autosamplern.
Marke: Thermo Scientific™ 18-MSC-STME
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung

Spezifikation
Weiß | |
Stahl | |
Festphasenmikroextraktion (SPME) | |
Chromacol | |
0,2 mm | |
18 mm |
Silber | |
Blaues Silikon/transparentes PTFE | |
HS | |
100 | |
Schraubverschluss (magnetisch) |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Magnetische 18 ml-Autosampler-Fläschchen mit Schraubverschluss > 18-mm-Schraubverschluss – magnetisch, STME dünner Einstechbereich
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur