missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Keystone Cleanroom Products 1422A Tyvek Autoclavable Cover, with Steam Indicator

Tyvek Cover for preventing microbial and particulate contamination.
1485.00 CHF - 3485.00 CHF
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | COC |
Verschlusstyp | Heißversiegelung |
Farbe | Weiß |
Einwegprodukt | Ja |
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Abmessungen (L x B) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17768547
![]() |
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET78124E |
2 x 3,15 m (78 x 124 in.) |
3485.00 CHF
50 Stück |
Verfügbar ab: 30-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
17746909
![]() |
Keystone Cleanroom Products
T2ASHEET3022E |
76 x 56 cm (30 x 22 in.) |
1485.00 CHF
100 Stück |
Verfügbar ab: 16-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Prevent microbial and particulate contamination to critical parts, while the fill line set-up activities are performed
- Manufactured and packaged in a controlled cleanroom environment
- Reduces labor costs
- Simplifies the conformance to wrapping SOP's
- Steam Sterilization Indicator - Autoclavable at 121°C to 125°C
- Tear and puncture resistant
- Hydrophobic
- Lint-free
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Heißversiegelung | |
Ja | |
0,13 mm | |
<250°F | |
5,3 mil |
COC | |
Weiß | |
Tyvek | |
Ja | |
<125°C |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts