missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum

Die Verschlusskappen aus Polypropylen sind chemisch inert und für die meisten Chromatographie-Anwendungen geeignet.

Marke:  Fisherbrand™ 13 15 2369

Artikelnummer. 14861641

  • 486.00 CHF / 1000 Stück
Nur noch null auf Lager
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • 13 mm
  • PP
  • Schraubverschluss
  • Vorab zusammengesetzte Verschlusskappen und Septen sind anwenderfreundlich und minimieren Kontaminationen bei der Handhabung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

Silikon/PTFE
13 mm
Ja
100
Schraube
Blau, Weiß
Polypropylen
HPLC
1,5 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Fisherbrand™ 13 mm-Schraubdichtung aus PP, weiß, Mittelloch, 13-425-Gewinde, angebrachtes Septum > Silikon/PTFE weiß/blau, Kreuzschlitz ,1.5 mm Dicke ,55° Shore A

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt