missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Beschreibung
- Nur für HPLC-Anwendungen empfohlenes Fläschchen-/Verschlusssystem
- Universell einsetzbare Fläschchen für nahezu alle Autosampler, auch mit robotergesteuerter Handhabung
- Fläschchen lassen sich auch mit einer standardmäßigen 11 mm-Bördeldichtung aus Aluminium bördeln

Spezifikation
TopSert | |
11.6 mm | |
0.35 ml | |
Schnapp/Crimp | |
Konischer integrierter Einsatz | |
0,2 ml | |
32 mm | |
1. hydrolytische Klasse | |
Nein |
Durchsichtig | |
TPX | |
GC, HPLC | |
CleanPack, Polypropylen-Box | |
<4 μl | |
Flachboden | |
100 | |
ND11 |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 66.4 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.9 MB
Fisherbrand Focus on glassware and plasticware
DateigrößeVersion: 20.8 MB
Sonderangebote
-
Mehrere Hersteller
Chromatographie und Chemikalien Promotion
Entdecken Sie unser neues Angebot und erhalten Sie bis zu 70% Rabatt auf einige unserer beliebtesten Produkte.Aktionscode: 24127Gültig bis zum: 2025-05-31
Tage
59Stunden
5Minuten
1Sekunden
12Neues Angebot Sparen Sie bis zu 70%
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Fisherbrand™ 11 mm-Mikrofläschchen aus Kunststoff mit Schnappring, Mikroeinsatz aus Glas, silanisiert > Klar, konisch ,0.2 ml, silanisiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur