missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hamilton™ 100 μL 1800 Series Gas Tight Syringe

The 1800 Series Gas Tight syringes are the reinforced plunger version of the 1700 Series.

Marke:  Hamilton™ CAL7646-01

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 17894242

  • 371.00 CHF / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 23-07-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Attached to the flange of the syringe is a blue syringe holder, which provides an area to hold the syringe that prevents heat transfer, dispense inaccuracies, and plunger blow outs.
  • Provides additional support to small-volume plungers that are prone to bending during injection.
  • This series of syringes are ideal for dispensing volumes up to 100 μL.
Spezifikation

Spezifikation

Autoklavierbar
22s G
0.0059 Zoll
0,0283 in.
1.49 mm
0.72 mm
239 °F
50 °F
10 °C
100 μl
Spitz, schräg, gebogen, nicht stanzend
PTFE
0,057 in.
0.15 mm
0,305 in.
7.75 mm
2 in.
115 °C
1810 RN
1
51 mm
Abnehmbar
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

One moment while we fetch your results.
Zertifikate
Aktionen

Aktionen

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts
Hamilton™ 100 μL 1800 Series Gas Tight Syringe > Needle Gauge: 22s G, Point Style: 2, Connection Type: RN

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt