missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Bernsteinfarbene Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-phenyl-1H-imidazole-2-carbaldehyde |
Verpackung | Bernsteinfarbene Glasflasche |
Menge | 1 g |
Formelmasse | 172.19 |
Reinheit (%) | 97% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1-Phenyl-1H-imidazol-2-carbaldehyd, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur