missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
1-Acetyl-5 -Brom-7 -Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1-Acetyl-5-bromo-7-nitroindoline |
Schmelzpunkt | 196°C to 198°C |
Menge | 5 g |
Beilstein | 237670 |
Formelmasse | 285.1 |
Reinheit (%) | 98% |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
1-Acetyl-5 -Brom-7 -Nitroindolin, 98 %, Thermo Scientific™ >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur