Learn More
1,2-Cyclohexandiondioxim, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,2-Cyclohexanedione dioxime acts as a chelating ligand forming complexes with many transition metal ions like Co, Fe and Ni. It is used in photometric detection of metal ions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,2-Cyclohexandiondioxim dient als Chelatligand und bildet Komplexe mit vielen Übergangsmetallionen wie Co, Fe und Ni. Es wird für den photometrischen Nachweis von Metallionen verwendet.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl und trocken in einem gut abgedichteten Behälter lagern. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Cyclohexanedione dioxime |
Schmelzpunkt | 181°C to 188°C (decomposition) |
Menge | 25 g |
Beilstein | 1909047 |
Merck Index | 14,6560 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in water. |
Formelmasse | 142.16 |
Reinheit (%) | 97% |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.