Learn More
1,2-Bis(diphenylphosphino)benzol, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
It acts as a ligand for Baeyer-Villiger Oxidation, cycloadditions and reductions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Es fungiert als Ligand bei der Baeyer-Villiger-Oxidation, bei Cycloadditionen und Reduktionen.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Luftempfindlich. Nicht in der Nähe von Luft und Oxidationsmitteln lagern. Halten Sie den Behälter dicht verschlossen und stellen Sie ihn an einen kühlen, trockenen und gut belüfteten Ort. Unter inertem Gas lagern.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,2-Bis(diphenylphosphino)benzene |
Schmelzpunkt | 185°C to 189°C |
Menge | 1 g |
Empfindlichkeit | Luftempfindlich |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 446.47 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0459232 | Analysenzertifikat | 15/11/2024 | B21106.03,B21106.01 |
A0459738 | Analysenzertifikat | 13/09/2024 | B21106.03,B21106.01 |
10224764 | Analysenzertifikat | 13/07/2023 | B21106.03,B21106,B21106.01 |
10148613 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21106.03,B21106.01 |
G19G04 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21106.03,B21106.01 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.