Learn More
1,12-Dibromdodecan, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
1,12-Dibromododecane, is used as an organic chemical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
1,12-Dibromdodecan wird als organisches chemisches Zwischenprodukt verwendet.
Löslichkeit
Löslich in heißem Methanol - nahezu transparent.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Stabil unter den empfohlenen Lagerbedingungen. Stabil. Brennbar. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.

Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | 1,12-Dibromododecane |
Schmelzpunkt | 38°C to 42°C |
Siedepunkt | 215°C (15 mmHg) |
Flammpunkt | >110°C (230°F) |
Menge | 5 g |
Beilstein | 1742763 |
Löslichkeitsinformationen | Soluble in hot methanol- almost transparency. |
Formelmasse | 328.13 |
Reinheit (%) | 98% |
Zertifikate
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
Chargennummer | Art des Zertifikats | Datum | Artikelnummer |
---|---|---|---|
10200204 | Analysenzertifikat | 20/02/2024 | B21254.06,B21254.14,B21254.22 |
10240469 | Analysenzertifikat | 05/05/2022 | B21254.06,B21254.14,B21254.22 |
10188077 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21254.06,B21254.14,B21254.22 |
10224882 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21254.06,B21254.14,B21254.22 |
10159845 | Analysenzertifikat | 23/11/2021 | B21254.06,B21254.14,B21254.22 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.