missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Zink-Standardlösung, WTW™
Click to view available options
Menge:
500 ml
Beschreibung
Für wenige Parameter wie Nitrit, die schnell konvertiert werden können, sind frisch vorbereitete Kontrollnormen von Stammlösungen gegenüber den Multiparameter-Standardprüfungen zwingend erforderlich. Stammlösungen sind auch kostengünstiger als die bereits konfektionierten CombiChecks™. Bei Stammlösungen muss die richtige Verdünnung selbst berechnet und durchgeführt werden. Die Verwendung von Standards wird über AQA-Funktionen in den photoLab™-Photometern unterstützt.
- Freies Chlor
- Gebundenes Chlor
- Formaldehyd
- Hydrazin
- Wasserstoffperoxid
- Schwefelwasserstoff
- Phenol
- Silikon
- Sulfid
- Sulfit
- Anionische Tenside
Spezifikation
Spezifikation
Konzentration | 1000 mg/l |
Menge | 500 ml |
Farbe | Farblos |
Rückführbarkeit auf NIST | Ja |
Lösung enthält | Zink |
pH | 0.5 bei 20 °C |
Siedepunkt | 100 °C |
Löslichkeit | Wasserlöslich bei 20 °C |
Physikalische Form | Flüssig |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- STANDARD SOLUTION ZINC 1000 MG/L
- Achtung
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Stoffe und Gemische\, die gegenüber Metallen korrosiv sind Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- H290-Kann gegenüber Metallen korrosiv sein.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
- P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- MIXTURE LIST-Enthält: nitric acid, zinc nitrate
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'