Learn More
Zinkselenid, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Zinc selenide is used to form II-VI light-emitting diodes and diode lasers. It is doped with chromium (ZnSe:Cr) has been used as an infrared laser gain medium. It is used as an infrared optical material. It is used in x-ray and gamma ray detectors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Zinkselenid wird zur Bildung von II-VI-Leuchtdioden und Diodenlasern verwendet. Es ist mit Chrom (ZnSe:Cr) dotiert und wurde als Infrarot-Laser-Verstärkungsmedium verwendet. Es wird als optisches Infrarotmaterial verwendet. Es wird in Röntgen- und Gammastrahlen-Detektoren verwendet.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln und Basen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Zinc selenide |
Schmelzpunkt | >1100°C |
Menge | 250 g |
UN-Nummer | UN3283 |
Merck Index | 14,10156 |
Löslichkeitsinformationen | Insoluble in water. |
Formelmasse | 144.33 |
Geruch | Geruchsneutral |
Dichte | 5.42^1^5 |
RUO – Research Use Only
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.