missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ytterbium AAS-Standard, 1000 mg/l Yb in HNO3 2 %, Honeywell Fluka™
Marke: Honeywell Fluka E4084-100ML
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Honeywell Fluka™ Analysestandards bieten eine wachsende Auswahl an hochwertigen anorganischen und organischen Referenzmaterialien für den europäischen Markt, die gemäß ISO 9001 hergestellt werden.Die Produkte eignen sich für eine Vielzahl von Branchen und Anwendungen und werden mit einem detaillierten Analysezertifikat (CoA) geliefert. Sie haben Anspruch auf kostenlose technische Unterstützung durch Experten, damit Sie die Informationen erhalten, die Sie benötigen, um schnell mit Ihrer Analyse zu beginnen und ein Audit zu bestehen.
Spezifikation
Ytterbium AAS Standard | |
Standards und Modifikatoren für AAS | |
<2 |
100 mL | |
1.01 g/cm3 |