missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
YSI™ SAUERSTOFFMESSER OPTISCH PRO ODO ODO
Bietet extreme Haltbarkeit für die Messung von gelöstem Sauerstoff auf optischer Basis für alle Feldanwendungen
Marke: YSI™ 626281
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das ProODO-Gerät erfüllt die Anforderungen echter Feldarbeit.
- Keine zu reinigenden Elektroden oder zu ändernde Lösungen
- Gut ablesbare Grafik, hintergrundbeleuchtetes Display und Tastatur für die Verwendung in allen Beleuchtungsbedingungen
- Erweiterter DO-Bereich von 0-500 % mit einer Reaktionszeit von T90 in ca. 25 Sekunden
- Speichert 5000 Datensätze (Sensordaten, Datum, Uhrzeit, Standort und benutzerdefinierte Informationen)
- USB-Konnektivität für die Verwendung mit der Data Manager-Software
- Die nicht-verbrauchende Lumineszenzmethode eliminiert das Rühren
- Stoßfestes, IP-67-wasserfestes Gehäuse und Anschlüsse mit rutschfestem Gummigehäuse
- Das vom Benutzer austauschbare Sensorelement ist ca. ein Jahr lang haltbar
HINWEIS: Sonden und Kabel sind nicht im Lieferumfang enthalten und müssen separat erworben werden.
Bestellinformation
Das Meterkit ist auch erhältlich (09324507).
Serviceleistungen
Drei Jahre Garantie auf das Gerät
Spezifikation
Data Manager Software, ProComm II Kommunikationssattel und USB-Kabel | |
0,1 °C | |
RoHS, CE, WEEE, C-Tick, VCCI, FCC, IP67, GLP | |
0.47 kg | |
3 Jahre | |
0 bis 70 ppt | |
0 bis 500 % Luftsättigung | |
23 °F bis 158 °F | |
C Alkaline | |
21.6 cm | |
2.21 Zoll |
Optisch | |
±0.2 °C | |
IP-67 | |
1.05 lb | |
0 bis 50 mg/l | |
0.01, 0.1 mg/l | |
0.1 % Luftsättigung | |
80 h | |
ProODO Messgerät | |
3,25 in. | |
0 bis 20 mg/l, ±0.1 mg/l oder ±1 % des Messwerts (was größer ist), 20 bis 50 mg/l, ±10 % des Messwerts |