missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Kautex™ Weithals-PVC-Behälter, transparent und farbig
Die Kautex™ transparenten Weithalsbehälter aus PVC haben eine dunkle Tönung, die eine visuelle Identifikation des Inhalts möglich macht. Die quadratische PVC-Flasche besteht aus synthetischem Material.
Marke: Kautex™ 2000070698
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Quadratisch
- Braun oder Bernstein-farben
- PVC
- Ohne Schraubverschluss
Spezifikation
100 ml | |
Quadratisch | |
Verpackung, Verteilung, Probenversand, Lagerung, Postversand | |
Ja | |
Nein | |
71 mm |
Braun | |
31 mm | |
Polyvinylchlorid | |
Quadratisch | |
Quadratisch | |
Behälter, Weithals |