missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
ABEBA™ Arbeitsschuhe, Weiß
Beschreibung
- _X000D_
- Autoklavierbar bei 121 °C für 15 Minuten (ohne Zusatzstoffe) _X000D_
- Weiß _X000D_
- Antistatisch _X000D_
- Waschbar bei 60 °C _X000D_
- Faltbarer, verstellbarer Fersenriemen _X000D_
- SRC-Rutschfestigkeit gemäß EN ISO 20347:2012 _X000D_
- CE EN ISO 20347:2012 _X000D_
Spezifikation
Spezifikation
Farbe | White |
Modell | 9600 |
Produkttyp | Controlled Environments Shoes |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur