missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Wheaton™ Amber Glass E-Z Vials

Wheaton E-Z-Fläschchen haben eine um 40 % größere Öffnung, wodurch die Probenzugänglichkeit verbessert und Beschädigungen der Autosampler-Nadel reduziert werden.

Marke:  DWK Life Sciences W225173-0103

54.16 CHF gültig bis 2025-01-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.


 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 12444911

  • 59.65 CHF / 100 Stück
Verfügbar ab: 19-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Hergestellt aus zertifiziert transparentem und braunem Borosilikatglas Typ I
  • Die Fläschchen sind zu 100 pro Regalpackung und zu 10 Packungen pro Karton verpackt
  • Die 40 % größere Öffnung verbessert die Zugänglichkeit der Proben und reduziert gleichzeitig Schäden an der Autosampler-Nadel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation

Spezifikation

PTFE/Gummi
12 mm
1,8 mL
1,25 in.
Bördelverschluss
100/Packung
Ja
Rot
Borosilikatglas
0,002 PTFE/0,037 Gummi-Einlage
Aluminium
32 mm
11 mm
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote