missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Cole-Parmer™ Werther PC3/50/37 Ultra-Quiet Oilless Air Compressor
Werther PC3/50/37 Ultra-Quiet Oilless Air Compressor Tanks are coated with powder-based paint to resist harsh environments and make them corrosion-resistant. Pressure switch operates between 90 and 120 psi.
Marke: Cole-Parmer™ 07067-65
5978.76 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Ultra-quiet operation as low as 30 dB(A)
- Provide dry, clean air
- Comes with a storage tank for instant high-pressure, pulse-free air
Spezifikation
2 hp | |
70 kg | |
63.5 x 55.8 x 73.66 cm (25 x 22 x 29 in.) | |
314 Stainless Steel, 316 Stainless Steel, Aluminum | |
150°F | |
7.39 CFM, 207 L/min. | |
Vakuumsystem | |
220 V |
154 lb. | |
10 amp | |
Ultra-Quiet Oilless Air Compressor | |
78 dB | |
66°C | |
60 Hz | |
101 psi |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur