missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Uvex™ Waist Coat 7427-Graphite
Click to view available options
Größe:
XS
Klein
Mittel
Groß
Extragroß
Größe 2X
Größe 3X
4X bis L
Beschreibung
- Weste
- Material: 97 % Polyester, 3 % Elasthan, ca. 300 g/m²
- Die moderne und sportliche Softshell-Weste zeichnet sich durch maximale Atmungsaktivität und Windbeständigkeit aus.
- Ideale Weste für intensive Arbeiten in kühlen Umgebungen.
- 4-Wege-Stretch-Material für optimale Passform und dauerhaftes Wohlbefinden, Taschen in den Nähten bieten ausreichend Stauraum, verlängertes Rückenteil für mehr Sicherheit im Nierenbereich, ideal als zweite Lage oder als Ersatz für eine Jacke, geeignet für die industrielle Wäsche
- Öko-Tex Standard 100
- Größen: 40/42 bis 64/66
- Pflegeanleitung: (Stand 19.09.2011) bei 30 °C waschbar (schonende Wäsche), nicht chloren, nicht bügeln, nicht chemisch reinigen, Wäschetrockner: I Punkt, geeignet für Industriewäsche
Spezifikation
Spezifikation
Verschlusstyp | Reißverschluss |
Farbe | Grau |
Größe | Klein |
Dicke (metrisch) | 245 g/m² |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'