missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Flüchtige organische Verbindungen, Kombinationsmix, Analytmischungen A, C und D, SPEX CertiPrep™

Zertifiziert gemäß ISO/IEC 34-Leitfaden, zertifiziertes NIST-Traceable-Referenzmaterial

Marke:  SPEX Certiprep HICAL-VOC


Artikelnummer. 16339897

  • 163.00 CHF / 1 Milliliter
Verfügbar ab: 07-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen

Includes: Autosamplerfläschchen, NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert nach ISO/IEC 17025 und ISO/IEC-Leitfaden 34, Sicherheitsdatenblatt
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Organischer Standard, für GC, GC/MS, HPLC, LC/MS und andere analytische Geräte entwickelt

AnalytCAS-Nr.Konzentration
1,1,1,2-Tetrachlorethan630-20-62000μg/ml
1,1,1-Trichlorethan71-55-62000μg/ml
1,1,2,2-Tetrachlorethan79-34-52000μg/ml
1,1,2-Trichlorethan79-00-52000μg/ml
1,1-Dichlorethan75-34-32000μg/ml
1,1-Dichlorethen75-35-42000μg/ml
1,1-Dichlorpropen563-58-62000μg/ml
1,2,3-Trichlorbenzol87-61-62000μg/ml
1,2,3-Trichlorpropan96-18-42000μg/ml
1,2,4-Trichlorbenzol120-82-12000μg/ml
1,2,4-Trimethylbenzol95-63-62000μg/ml
1,2-Dibrom-3-Chlorpropan96-12-82000μg/ml
1,2-Dibromethan106-93-42000μg/ml
1,2-Dichlorbenzol95-50-12000μg/ml
1,2-Dichlorethan107-06-22000μg/ml
1,2-Dichlorpropan78-87-52000μg/ml
1,3,5-Trimethylbenzol108-67-82000μg/ml
1,3-Dichlorbenzol541-73-12000μg/ml
1,3-Dichlorpropan142-28-92000μg/ml
1,4-Dichlorbenzol106-46-72000μg/ml
2,2-Dichlorpropan594-20-72000μg/ml
2-Chlorotoluol95-49-82000μg/ml
4-Chlorotoluol106-43-42000μg/ml
Benzol71-43-22000μg/ml
Brombenzol108-86-12000μg/ml
Bromochloromethan74-97-52000μg/ml
Bromdichlormethan75-27-42000μg/ml
Bromoform75-25-22000μg/ml
Kohlenstofftetrachlorid56-23-52000μg/ml
Chlorbenzol108-90-72000μg/ml
Chloroform67-66-32000μg/ml
cis-1,2-Dichlorethen156-59-22000μg/ml
cis-1,3-Dichlorpropen10061-01-52000μg/ml
Dibromchlormethan124-48-12000μg/ml
Dibrommethan74-95-32000μg/ml
Ethylbenzol100-41-42000μg/ml
Hexachlorbutadien87-68-32000μg/ml
Isopropylbenzol98-82-82000μg/ml
Methylenchlorid75-09-22000μg/ml
Naphthalin91-20-32000μg/ml
n-Butylbenzol104-51-82000μg/ml
n-Propylbenzol103-65-12000μg/ml
o-Xylol95-47-62000μg/ml
p-Isopropyltoluol99-87-62000μg/ml
sec-Butylbenzol135-98-82000μg/ml
Styrol100-42-52000μg/ml
tert-Butylbenzol98-06-62000μg/ml
Tetrachlorethen127-18-42000μg/ml
Toluol108-88-32000μg/ml
trans-1,2-Dichlorethen156-60-52000μg/ml
trans-1,3-Dichlorpropen10061-02-62000μg/ml
Trichlorethen79-01-62000μg/ml
m-Xylol108-38-31000μg/ml
p-Xylol106-42-31000 μg/ml

Certifications

Akkreditiert durch A2 LA für ISO/IEC17025 und ISO/IEC Guide34 und zertifiziert durch UL-DQS gemäß ISO 9001

Compliance

GHS/OSHA-Beschwerde

Spezifikation

Spezifikation

VOC Mix
1 mL
GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, und andere analytische Geräte
Methanol-P&T
2 ml-Ampulle aus Braunglas, vorgeritzt
Das Analysenzertifikat weist Zielanalyten mit einer Genauigkeit von +/−2 % und auf korrekte Weise aus, wodurch die Reinheit von Rohstoffen sichergestellt werden kann.
For US EPA Methods 502.2, 524
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheit und Handhabung

Sicherheit und Handhabung

Produktidentifikator
  • VOC Mix

Signalwort
  • Gefahr

Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • Karzinogenität Kategorie 1A
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
  • Keimzellmutagenität Kategorie 1B
  • Reproduktionstoxizität Kategorie 1A
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition Kategorie 1

Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H340-Kann genetische Defekte verursachen.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
  • H360-Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.
  • H370-Schädigt die Organe.
  • H373-Kann die Organe schädigen.

Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P241-Explosionsgeschützte elektrische Betriebsmittel/Lüftungsanlagen/ Beleuchtung/ verwenden.
  • P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.

Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: hexachlorobuta-1,3-diene, 1,2,3-trichlorobenzene, 1,2,4-trichlorobenzene

Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt

Produkt nur für den Laborgebrauch