missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VACUUBRAND™ VARIO™ Chemiepumpeneinheit, PC 3004 VARIO Select
Bietet eine präzise Vakuumsteuerung durch Motordrehzahlregelung, ein Abgaskondensator ermöglicht eine nahezu vollständige Rückgewinnung von Lösungsmitteln. Der automatische Verdampfungsmodus eignet sich perfekt zur Steuerung von Anwendungen wie der Rotationsverdampfung.
Marke: VACUUBRAND™ 20737551
7250.95 CHF gültig bis 2024-12-15
Benutzen Sie den Promotions-Code "21658" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- VACUU·SELECT Vacuum Controller with graphical user interface and predefined applications simplifies work in the laboratory
- Automatic boiling point detection and adjustment of the vacuum for short process times
- Powerful vacuum pump meets high vacuum requirements for most high boiling solvents
- Extraordinary diaphragm life for minimum operational and servicing costs
- Excellent environmental compatibility through low energy consumption and efficient solvent recovery
- Pump is suitable for demanding applications, even with high boiling point solvents
- Use manual set-point-control for simple processes, run fully automated distillations, or create unique applications with simple drag-and-drop editing
- VACUU·SELECT Controller detects solvent boiling and automatically adjusts the pump's motor speed to maintain process control during solvent evaporation
- VARIO motor speed control for exceptionally long maintenance intervals
- Glass inlet separator with a robust protective coating prevents particles and liquid droplets from entering the pump, preventing damage and extending pump life
- Exhaust vapor condenser allows for near complete recovery of solvents when used with a chilled water line or recirculating chiller
- Touch screen display can be operated even when wearing safety gloves
- Choose from 14 languages
Spezifikation
1,5 mbar (ohne Gasballast), 3 mbar (mit Gasballast) | |
27 kg | |
30 bis 2400 min-1 | |
419 x 243 x 457 mm | |
PC 3004 VARIO Select | |
CH | |
21.6 kg | |
10 °C | |
50-60 Hz | |
IP 40 | |
Intelligent Vacuum with VARIO™-control, Rotary Evaporator/Parallel Evaporator, Vacuum Concentrators, Drying Chambers | |
1,1 bar |
VACUU·SELECT | |
Gebrauchsfertige Pumpeneinheit (vollständig montiert, inkl. Handbuch) | |
CE-Zertifizierung; II 3/-G IIC T3 x interne Atm. Nur | |
PTFE (teilweise kohlenstoffverstärkt), ETFE/ECTFE (teilweise kohlenstofffaserverstärkt), FFKM, Keramik, PPS | |
43 dBA | |
0.53 kW | |
40 °C | |
4.6 m3/hr. | |
Membranpumpe | |
4 | |
3 | |
200/230 V |