Learn More
Valeriansäure, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Description
Valeric acid, is used as a sex attractant of the sugar beet wireworm, Limonius californicus. It is used predominantly as an intermediate in the manufacture of flavors and perfumes, ester type lubricants, plasticizers and vinyl stabilizesrs. It is a food additive used as a synthetic flavoring substance dan adjuvant. It is an inert ingredient in controlling pest.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Valeriansäure ist ein Sexuallockstoff des Zuckerrübendrahtwurms Limonius californicus. Es wird vorwiegend als Zwischenprodukt bei der Herstellung von Aromen und Parfums, esterbasierten Schmierstoffen, Weichmachern und Vinylstabilisatoren verwendet. Es handelt sich um einen Lebensmittelzusatzstoff, der als synthetischer Aromastoff und Hilfsmittel verwendet wird. Es ist ein inerter Bestandteil bei der Bekämpfung von Schädlingen.
Löslichkeit
Es ist in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
Specifications
Specifications
Chemischer Name oder Material | Valeric acid |
Schmelzpunkt | -34 °C |
Siedepunkt | 184°bis 186 °C |
Strukturformel | CH3(CH2)3CO2H |
UN-Nummer | UN3265 |
Beilstein | 969454 |
Merck Index | 14,9904 |
Löslichkeitsinformationen | It is soluble in water. |
Formelmasse | 102.13 |
Reinheit (%) | 99% |
Show More |
Safety and Handling
- Valeriansäure
- Gefahr
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
- Akute Toxizität Kategorie 4
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
- H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
- P260-Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P405-Unter Verschluss aufbewahren.
- P501-Inhalt/Behälter zuführen.
RUO – Research Use Only
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.