missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BD Vacutainer™ Mehrprobennadeln für die Blutentnahme
Kann mit mehreren Blutentnahmegefäßen verwendet werden. BD Vacutainer™ Blutentnahmenadeln für mehrere Proben sind sterile, doppelseitige Nadeln für die Verwendung mit Vacutainer-Röhrchenhaltern und Vakuumblutentnahmegefäßen. Erhältlich in 1 in.- oder 1.5 in.-Nadeln mit einem Durchmesser von 20, 21 oder 22.
Marke: BD 360214
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
The BD Vacutainer™ system is optimally designed and tested for controlling pre-analytical variability throughout the specimen collection and handling process.- Sterile double-ended needle with a sleeve covered safety valve
- Advanced low-angle bevel design and silicone lubricant coating ensures gentle and smooth vein entry
- Draws blood directly from the vein into vacuum collection tubes to prevent exposure
- Can be used with multiple collection tubes after venipuncture
- Designed for use with BD Vacutainer™ tube holders and vacuum blood collection tubes
- Luer adapter (MPN 367300) available separately for use with a catheter or hypodermic needle
Spezifikation
Multi-sample Blood Collection Needle | |
CE marked | |
Double-sided | |
Collection of Blood Samples | |
20 G | |
Yes | |
25.4 mm | |
Thin Wall |
Sterile | |
Yellow | |
Single-use | |
Vacutainer Blood Collection Tubes, Tube Holder | |
Polystyrene | |
1 in. | |
Low-angle Bevel |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur